{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 8 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | PWLNR/L 2020X08 | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
Aluslevy | 259031 19 | |
Kiinnitysvipu | 259015 3 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 3 | |
Jousi | 259046 1 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251905 20/08 |