Sopii:
Huom:
Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).
Ohje:
Kun pistoleveys on 2 mm ja 3 mm, pistosyvyys tmax = 21 mm on rajoitettu enintään ⌀ 150 mm:n työkappaleille. Kun työkappaleen ⌀ > 150 mm, tmax = 17 mm. Kun pistoleveys on 4 mm, pistosyvyys tmax = 28 mm on rajoitettu enintään ⌀ 150 mm:n työkappaleille. Kun työkappaleen ⌀ > 150 mm, tmax = 24 mm.