{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Lastuava aine | Teräs | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Keskisiirto L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Varaosa | 259981 10 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 255161 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609481 |