• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät 3/0,3 mm

Tuote nro.: 274226 3/0,3
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GN
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 150 m/min
Pistoleveys w 3 mm
Kulman säde R 0,3 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANG-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TNF 3GN-IQ IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274226 3/0,3
EAN / GTIN 7291075460209
Valmistajan numero 3395345

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202274205.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript