• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TAG N-C -leikkuuterät 2/0,2 mm

Tuote nro.: 273630 2/0,2
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja C
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 2 mm
Kulman säde R 0,2 mm
Laji IC5400
Pistoleveystoleranssi w 0,04 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANGGRIP-PL
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TAG N2C IC5400
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273630 2/0,2
EAN / GTIN 7291075213546
Valmistajan numero 6080559

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Ensisijainen valinta ISO-P:lle. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610273614.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript