{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Terän koko ⌀ d | 8 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1,4 mm | |
Kulman säde R | 0,05 mm | |
WF | 4 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Syöttö f pisto | 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Lastuamissyvyys ap min | 0,05 | |
Lastuamissyvyys ap max | 0,5 | |
Valmistajamerkintä | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270422 1/8 | |
EAN / GTIN | 7291075287042 | |
Valmistajan numero | 6405191 |