• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT-sisäsorvauspidin 12/8 mm

Tuote nro.: 270420 12/8
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MINCUT
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Keskisiirto L3 7,4 mm
Toimintaleveys f1 1,4 mm
Kokonaispituus L 102,5 mm
Jäähdytys-⌀ d5 5 mm
Säteittäisleveys f2 5,5 mm
Pään pituus l2 12,5 mm
Säde r 3,8 mm
Valmistajamerkintä MIFHR 12C-8
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270420 12/8
EAN / GTIN 7291075262391
Valmistajan numero 2801523

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422270429.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin