• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT MIFR -leikkuuterät Täyskaarisärmä 1,6/8 mm

Tuote nro.: 270427 1,6/8
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji IC908
Terän koko ⌀ d 8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 5,5 mm
Kulman säde R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Valmistajamerkintä MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Valmistajan numero 6404049

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript