{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HFHL 25-180-5T32 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273769 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033489 |