• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Teränpidin Heavy-Duty radiaaliseen pistoon 5/6 mm

Tuote nro.: 274118 5/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Kokonaispituus L 122 mm
enimmäispistosyvyys tmax 40 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274118 5/6
EAN / GTIN 4062406384425

Kuvaus

Malli:

Pidin nro 273893273894; 319133 20/50.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat pitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.