{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Ključ sustava | da | |
| Ukupna duljina L | 122 mm | |
| maksimalna dubina uboda tmaks | 40 mm | |
| moguće aksijalno probijanje | Ne | |
| Širina utora w | 5; 6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
| Broj artikla | 274118 5/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406384425 | |
| Broj proizvođača | 274118 5/6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |