{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANGFGRIP | |
Pistoleveys w | 3,05 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
varren malli | Kääntöteränpidin | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 52 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Ulottuma | 26 mm | |
Valmistajamerkintä | TGAQ D52-3-2Z-JHP | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 273611 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404050 | |
Valmistajan numero | 3367508 |