KOMET®- katkaisuterän pidin A1/2A

Tuote nro.: 240010 A1/2A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A1/2A
Varren korkeus h 22 mm
Varren leveys b 14,5 mm
Kokonaispituus L 170 mm
terän korkeudelle 16 mm
terän leveydelle 4 mm
Leikkuureunan korkeus d 20 mm
sopivat terät, pisto: nro 240014 A1/2A
sopivat terät, Seeger-rengasurat: nro 240020 A0,9 - A2,15 ja 240022, A2,65 - A4,15
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240010 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015333
Valmistajan numero H01 15110

Kuvaus

Malli:

Terille nro 240014240020. Terät kiinnitetään uritetun pidikkeen sivuun.

Huom:

Toimitus ilman teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat