KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5 A1/2A

Tuote nro.: 240014 A1/2A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A1/2A
Lastuava aine HSS Co 5
Korkeus h 16 mm
Leveys b 4 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240014 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015654
Valmistajan numero H10 15110.91

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva