{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ DS | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Pään pituus L1 | 50 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Varsityyppi | Lieriövarsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 |