Houder voor profielbroots ⌀ d = 32 mm 25 mm

Artikelnummer: 293102 25
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ DS 25 mm
L 41,5 mm
Koplengte L1 50 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
⌀ d 32 mm
⌀ D 44 mm
Schachttype Cilinderschacht
Inwendige koeling nee
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293102 25
EAN/GTIN 4062406560928

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.