Porte-outils de brochage de profils ⌀ d = 32 mm, ⌀ queue DS: 25mm

Réf.: 293102 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Diamètre extérieur D 44 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 32 mm
Diamètre corps Ds 25 mm
Longueur queue Ls 50 mm
Longueur de col A 41,5 mm
Longueur tête L1 50 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293102 25
EAN / GTIN 4062406560928
Réf. fabricant 293102 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.