Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen 216 mm

Tuote nro.: 584095 216
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ D 216 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 mm
hampaiden lukumäärä 54
Leikkuuleveys B 2,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584095 216
EAN / GTIN 4045197220943

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Universal-pyörösahanterä erilaisten materiaalien sahaamiseen, joita voivat olla esim. lattatangot ja kulmaraudat, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ ⌀ 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. ⌀ 300 mm.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.
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
    Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin