• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master Steel DEEP TKM-syväreikäpora, lieriövarsi DIN 6535 HA 25×D 9 mm

Tuote nro.: 123893 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 25×D
  • Kärkikulma: 138
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 40 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 9 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 25×D
Toleranssi, nimellis-⌀ j6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 138 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 234,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Lastu-urien pituus Lc 248 mm
Kokonaispituus L 294 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,19 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123893 9
EAN / GTIN 4062406268633

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
95
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Erinomainen lastunpoisto lastu-urien kierteiden epätasaisen nousun ansiosta, ohjausrenkaat ja lisäohjaussärmät erittäin tarkoille rei’ille. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujan työkalujen ansiosta. Poraus maksimaaliseen syvyyteen ilman ohjausporaa. Työkalujen huomattavasti parempi stabiilisuus huomattavasti vahvemman keernan ansiosta. Suuri lastuvirta ja erinomaiset käyttöajat mahdollistavat taloudellissen porausprosessin korkealla tasolla.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122736. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä syväreikäporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    ⌀ DC j6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin