• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Upotusporasarja, puukotelo 5

Tuote nro.: 795160 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porien lukumäärä 5
Pakkaus Puukotelo
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Valmistajan numero 03100005K

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.
Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareiät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Sisältö:

Sisältö: nro 795150.

Sisältö:

Pora nro 795150: 1 kpl koot 15; 20; 25; 30; 35

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat