NC-paikoitusporan kääntöterä 10

Tuote nro.: 231521 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    40,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    33,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 055 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 10
Laji HB225
Lastuava aine KM
ISO-koodi SOGT 080208
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus AlCrN
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

NC-paikoitusreikäporaukseen ja viistämiseen. Myös tasosorvaukseen pyörimättömällä työkalulla sorvissa. Ei saa käyttää kaivertamiseen.

Ohje:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet