{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 138 astetta | |
Peruselementin koko | 24 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 240-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 240-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 24 | |
EAN / GTIN | 7291075333596 | |
Valmistajan numero | 5567363 |