HSS-keskiöpora A M8

Tuote nro.: 111310 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 332/2
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / -0,05
  • Upotuskulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 332/2
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / -0,05
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
⌀ D1 1. Porras viisteellä ±0,05 8,4 mm
⌀ D2 2. porras 14 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 19 mm
Porraskorkeus L2 2. porras 23 mm
Työkappaleen ⌀ 150 − 180 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Kokonaispituus L 88 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111310 M8
EAN / GTIN 4062406101916

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
65
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Keskiöporraspora muodon A mukaiseen kierteiden alkureikien keskiöintiin.
Yhdistettyyn keskiöinnin, alkuviisteen ja alkureiän tekemiseen yhdellä työvaiheella.
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin