Kovametallinen iskupora SDS-max 35X520 mm

Tuote nro.: 789204 35X520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Max

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

35 mm
Kokonaispituus 520 mm
Kierukkaosan pituus 400 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Max
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789204 35X520
EAN / GTIN 3165140565790
Valmistajan numero 2608586796

Kuvaus

Malli:

Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikää.
TARGET TIP TECHNOLOGY - terävä taivutettu kärki: Tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.
Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, ⌀ alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Ohje:

SDS-max-7:n sukupolvi, upotetut terät kovametallia, juotetut.
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
    ⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin