Kovametallinen iskupora SDS-Plus 4X110 mm

Tuote nro.: 789000 4X110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

4 mm
Kokonaispituus 110 mm
Kierukkaosan pituus 50 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789000 4X110
EAN / GTIN 4002395304561
Valmistajan numero 4932339498

Kuvaus

Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Ohje:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä,halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.
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
    ⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin