Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 4X110 mm

Artikl br.: 789000 4X110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

4 mm
ukupna duljina 110 mm
Duljina spirale 50 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789000 4X110
EAN / GTIN 4002395304561
Broj proizvođača 4932339498

Opis

Izvedba:

Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda M2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).
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
    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu