{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kalvinpään ⌀:lle D | 20 mm - 21,99 mm | |
varren malli | pitkä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 140 mm | |
Kokonaispituus Lges | 205 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Kiinnityspultti nro 239900 | 2 | |
kiintoavain nro 239901 | SW5 | |
Käyttöavain nro 239902 | AV 2,5 (2,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 239940 20-21,99 | |
Valmistajan numero | 75A.41.15020 |