{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kalvinpään ⌀:lle D | 22 mm - 26,99 mm | |
varren malli | pitkä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 160 mm | |
Kokonaispituus Lges | 225 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Kiinnityspultti nro 239900 | 3 | |
kiintoavain nro 239901 | SW6 | |
Käyttöavain nro 239902 | AV 3 (4 Nm) | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 239940 22-26,99 | |
Valmistajan numero | 75A.41.15030 |