TKM-kulmajyrsin, muoto D 45° TiAlN

Tuote nro.: 208029
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
30 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js14
  • tyyppi: N
  • syöttösuunta: vaaka

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.
Kulmatoleranssi ±8 kulmaminuuttia.

Ohje:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
Seuraajatuote nrolle 208036.
Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin