{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 22 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1833 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js14 | |
tyyppi | N | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 8 | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 10,2 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Terän pituus Lc | 6 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Värirengas | vihreä | |
Muoto | D | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 208029 22 | |
EAN / GTIN | 4062406397715 |