Fresa ad angolo in HMI, Forma D 45° TiAlN

Codice art.: 208029
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Modello: N
  • Direzione di avanzamento: orizzontale

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Tolleranza angolare ±8 primi.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Prodotto più recente per n. art. 208036.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello