Fraise conique carbure monobloc Type D 45° TiAlN

Réf.: 208029
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
4 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Type: N
  • Direction de l'approche: horizontal

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
Tolérance angulaire ±8 minutes d’angle.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
Produit succédant à 208036.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier