{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 9 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 50 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4,6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SYHU0704.. | |
Valmistajamerkintä | IQ845 FSY D125-09-40-R07 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |
Tuotekoodi | 222500 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075311433 | |
Valmistajan numero | 3106530 |