• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

DOVEIQMILL-tasojyrsimet 100/10 mm

Tuote nro.: 222500 100/10
  • Terien lkm Z: 10
  • Asetuskulma κ: 50
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DOVEIQMILL
Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 50 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 4,6 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 109,4 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä SYHU0704..
Valmistajamerkintä IQ845 FSY D100-10-32-R07
Tuotetyyppi Tasojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222500 100/10
EAN / GTIN 7291075311426
Valmistajan numero 3106529

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen taloudellisuus 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin