• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 16/2

Tuote nro.: 221101 16/2
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ4FEED
Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 8,6 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 24,6 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 31 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,8 mm
Porrastuskulma αmax 4,3 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 11,97 mm
Sopiva kääntöterä XNMU040310..
Asetuskulma κ 17 astetta
Valmistajamerkintä FFX4 ED16-2-050-W20-04
Tuotetyyppi Kopiojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221101 16/2
EAN / GTIN 7291075392746
Valmistajan numero 3336672

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript