• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELI3MILL-kulmajyrsin 25/3 mm

Tuote nro.: 226481 25/3
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kokonaispituus Lges 95 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 46,4 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 49 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,4 mm
Porrastuskulma αmax 2,9 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 159,9 mm
Sopiva kääntöterä TP..1003..
Valmistajamerkintä HM390 ETP D25-3-W25-10
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Valmistajan numero 3106415

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoa, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript