{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 99 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 73,66 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Valmistajamerkintä | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Valmistajan numero | 3366530 |