• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin reiällä

Tuote nro.: 213006
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
49 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Kuvaus

Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro 211750 koko 2,8 terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Samasta sarjasta Näytä kaikki