• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 100/6 mm

Tuote nro.: 227722 100/6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 100 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 6
Kääntöterien lukumäärä 12
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 25 mm
Kokonaispituus Lges 16 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Uranleveys ap 12 mm
Valmistajamerkintä SDN D100-12-32-XN09
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227722 100/6
EAN / GTIN 7291075430820
Valmistajan numero 3343110

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin