Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD 2

Tuote nro.: 301185 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 12000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 2
Sovitin SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 12000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301185 2
EAN / GTIN 4062406252205

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.
  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820308835.