Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty 6 mm

Tuote nro.: 309573 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Ulko-⌀ D 10,1 mm
Kokonaispituus L 50 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309573 6
EAN / GTIN 4250261519520
Valmistajan numero 136 0606 000 T

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Erittäin kapea rakenne. Kiristysholkki vedetään kierteen avulla takakautta holkin läpi kartiosovitteeseen. Pienempi häiriösärmä, koska kiristysmutteria ei tarvita.
Erikoispinnoite parempaa pitomomenttia varten.

Sopii:

Erittäin kapea kiristysholkki-istukka nro 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin