{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK-liittymä | DL12 | |
L2 | 6 mm | |
A | 15 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 30 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 220389 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221156211 | |
Valmistajan numero | 81.320.0150.DL12 |