DUO-LOCK ER-kiristysholkki DL10

Tuote nro.: 220389 DL10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-B
DUO-LOCK-liittymä DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
Suositeltu vääntömomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220389 DL10
EAN / GTIN 4034221156204
Valmistajan numero 81.320.0140.DL10

Kuvaus

Ohje:

HAIMER ER-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.