Jatkokappale jyrsimille, Kierre M × A-mitta: M8X30

Tuote nro.: 301358 M8X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × A-mitta Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 30 mm
Ulko-⌀ D 13,5 mm
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Valmistajan numero 301358 M8X30

Kuvaus

Malli:

Varsi läpiporattu sisäisen jäähdytysaineen syöttöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin