Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160

Tuote nro.: 313475 160
Aseta hinta 3 kpl (24,76 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus L 78 mm
Leveys B 35 mm
Korkeus H 40 mm
Reikäväli a 15 mm
Reikäväli b 22 mm
Uraleveys D 17 mm
kierteelle DIN 912 M12
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313475 160
EAN / GTIN 4019208193489
Valmistajan numero 313475 160

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysleuat, kärkihammastus 1/16 tuumaa × 90°.
Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.
Hienojyrsitty ura ja hammastus, mustaamaton.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin