{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 42 mm | |
Hyötypituus B | 75,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 800 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Valmistajan numero | 005469 |