Sisäsorvauspidin Muoto E2 8 mm

Tuote nro.: 319320 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 8 mm
VDI-koko VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Jäähdytyskanavan kierre M6
Kiristysruuvin kierre M6
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319320 8
EAN / GTIN 4067263152170

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.
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
    Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin