Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 8mm

Artikel-Nr.: 319320 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H7
Durchmesser Schaft 8 mm
Auskraglänge 55 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 68 mm
Körperlänge werkzeugseitig 60 mm
Funktionslänge 51 mm
Gewinde M6
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
Länge gesamt 115 mm
Höhe gesamt 64 mm
Breite gesamt 64 mm
Norm DIN 69880; VDI 3425
Form E
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319320 8
EAN / GTIN 4067263152170
Herstellernummer 319320 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.