Borrstångshållare Form E2 8 mm

Art-nr: 319320 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H7) 8 mm
VDI-storlek VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Kylkanalgänga M6
spännskruvgänga M6
Produktslag VDI-borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319320 8
EAN/GTIN 4067263152170

Benämning

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.
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
    Hål d2 (H7) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen