{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
ER-kiristysholkeille | 32 | |
VDI-koko | VDI 40 | |
Sopivat kiristysholkit | 470 E (ER 32) | |
Kiristysalue d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-kiinnitysholkin pidin |
Tuotekoodi | 319515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423070 |